キーボードトレイ/クランプ & スライド式/耐荷重12kg/高さ調整可能(3段階)/フルキーボード&マウス収納可能/後付け引き出しタイプ/パソコンデスク用キーボードトレイ
StarTech.com
税込¥14,278
¥12,980
価格的にも、非常に使いやすい。
見た目以上に、使いかってが良い。
工作物を穴あけ、接着等の加工時に任意の角度で加工の作業、仕上がり具合の点検が出来て重宝しています。
ダイソンの扇風機の台として使用中、また、植物の鉢を洗浄するとき載せて作業効率が大幅にアップ
回転がもう少しスムーズに回転すればなおいいと思います
連続した模様・イラストを丸く貼り付け、回転させることにより動きのある面白い効果を生み出す回転ベースとして使う。
自作するつもりでいたが、出来合いの安価なものがあり助かった。裏面に滑り止めの突起がついているのは良い。
回転音がもう少し静かだとうれしいが、これは値段から言って仕方ないですね。
回転台にタブレットを乗せ、机上で使用しています。回転もスムーズです。
本来の用途から外れてしまいますが、鉢に植えた観葉植物のメンテ台として使用しています。
毎日の葉水では、鉢からこの台に乗せて葉の裏表を360度吹きかけられてよかったです。
葉のメンテでも回転させながら、鋏を持ちつつ回転させて植物とに向き合えます。
本来の用途から外れてしまうためダメ元で買いましたが、他社より安価だったので、結果買って良かった商品です。
この回転台は自作の草取り椅子に使用する為の購入です、草取り椅子の上に乗せれば回転するので前向きの作業から後ろ向きの作業に楽に切り替えることが出来るからです、イチイチ立っては向きを変える事がしなくて良いです、多分家内に取られるかも解りません・・・