コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手スマートタイプ_step2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69317964
品番
AUK10
参考基準価格(税別)
¥644
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
形状
隔壁ユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気/真空
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.1
質量(g)
35
使用温度範囲(℃)
0〜60
寸法M(mm)
M20×1
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ