出光NTG
出光NTGの 工業用潤滑油
出光NTGの 錆止め油
ラスファイター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1缶(20L)
注文コード
69318962
品番
指紋除去
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
優れた指紋除去性を有しています。非鉄金属の防食性に優れています。除去性も良好です。作業性・取扱性が容易です。
用途
精密部品・治工具の防錆、作業工程間の一時〜短期防錆
容量(L)
20
引火点(℃)
50
外観
茶褐色透明液体
塗布方法
室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
3.26(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20L
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません