出光NTG
出光NTGの 工業用潤滑油
出光NTGの 錆止め油
ラスファイター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1缶(20L)
注文コード
69318978
品番
20-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
屋内の長期〜最終防錆に優れています。
作業性・取扱性(加熱ペト形に比べ室温使用が可能)に優れています。
塗布膜は軟質膜のため除去が容易です。
簡単なカバーを施せば、屋外でも長期間防錆効果があります。
用途
摺動部の長期〜最終防錆。鋼・鋳鉄の大型部品、製品(金型・バネ・ワイヤー・ボルト・シャフト等)の防錆
タイプ
薄膜形
容量(L)
20
引火点(℃)
50
膜厚(μm)
19
外観
茶褐色不透明液体
塗布方法
室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
15.9(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20L
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません