ラスファイター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 危険物の品名第二石油類 動粘度(mm2/s)59.3(40℃) 注文コード69318987 品番20-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は危険物の品名・動粘度・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

屋内の長期〜最終防錆に優れています。
作業性・取扱性(加熱ペト形に比べ室温使用が可能)に優れています。
塗布膜は軟質膜のため除去が容易です。
簡単なカバーを施せば、屋外でも長期間防錆効果があります。

用途摺動部の長期〜最終防錆。鋼・鋳鉄の大型部品、製品(金型・バネ・ワイヤー・ボルト・シャフト等)の防錆 タイプ厚膜形 引火点(℃)48 膜厚(μm)41 外観茶褐色不透明液体 塗布方法室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など 危険等級V 動粘度(mm2/s)59.3(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69318987 20-2 69318978 20-1 ラスファイター 出光NTG ラスファイター 出光NTG 1缶(20L) 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする