出光NTG
出光NTGの 工業用潤滑油
出光NTGの 錆止め油
ラスファイター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
69319005
品番
60-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
加熱温度により塗布膜の厚さを自由に変えられます。
溶剤希釈型の防錆油と比べて火気に対する危険性が少ない(指定可燃物)。
防錆力が強いので、輸出や長期防錆に適します。
非鉄金属の防食にも優れます。
用途
ベアリング、シリンダー、ピストン、スピンドル、ギヤー、バルブ、金型などの精密仕上げ製品の長期防錆。
工作機械の摺動部および各部品の潤滑防錆。
チェーン、ボルトなどの一般製品の長期防錆。
適合範囲
工作機械
ちょう度
209(ペト式)
引火点(℃)
250(COC)、212(セタ)
外観
茶褐色半透明ペースト
融点(℃)
68.0
塗布方法
加熱浸漬(80〜100℃)およびハケ塗り、室温でのハケ塗り(冬場や低温雰囲気では若干作業難)
動粘度(mm
2
/s)
18.65(100℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
16kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません