ラスファイター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 危険物の品名第三石油類 動粘度(mm2/s)18.77(40℃) 注文コード69319023 品番80-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は危険物の品名・動粘度・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

潤滑油形さび止め油の中で、粘度・性能とも中間の製品です。
常温での潤滑性・作業性に優れています。

用途
機械装置作動部の潤滑兼防錆。
製品および部品の一時〜短期防錆。
小火器・精密部品・ボルト・ナット等の潤滑兼防錆。
引火点(℃)186 外観茶褐色透明液体 塗布方法室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など 流動点(℃)-30.0 危険等級V 動粘度(mm2/s)18.77(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする