出光NTG
出光NTGの 工業用潤滑油
出光NTGの 錆止め油
ラスファイター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1缶(20L)
注文コード
69319032
品番
90-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
低温流動性および防錆性に優れています。
低粘度のため、作業性に優れています。
用途
低温下での作動部の潤滑兼防錆。
製品および部品の一時〜短期防錆。
小火器・精密部品・ボルト・ナットなどの潤滑兼防錆。
容量(L)
20
引火点(℃)
176
外観
茶褐色透明液体
塗布方法
室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など
流動点(℃)
-40.0以下
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
14.10(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20L
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません