強力ステープラー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69319075 品番SL-M200
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

”軽とじ機構”搭載、とじる力約40%低減。軽い力でラクにとじられる強力ステープラー!
手にフィットするハンドル形状で、とじ作業をサポート。
針装てんが簡単なワンタッチフルオープン方式。
グリーン購入法適合。

使用針3号、3号U 綴じ枚数(3号針の場合)PPC用紙:約2〜30枚程度、(3号U針の場合)PPC用紙:約30〜70枚程度 仕様100pcs.装填式(卓上大型) 材質本体:鋼板、ハンドルカバー:R-ABS、ゲージ:POM、キャップ:R-PC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×272×190 最大綴じ奥行(mm)60(10〜60まで5単位で調節可能) 針装てん方法ワンタッチフルオープン式 再生材使用率(%)ハンドルカバー:R-ABS100、ベースキャップ:R-PC100 繰り返し・詰め替え対応
注意
※70枚使用時、軽とじ機構の有無によるメーカー比較試験結果。
※とじ枚数表示は、PPC用紙[64g/m2]を使用時の数値です。用紙により若干少なくなることがありますのでご注意ください。

商品説明動画

強力ステープラー<ラッチキス241> 商品紹介 | コクヨ
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69319075
2024-08-26
用途:
書類の製本
三協電気工業株式会社 様 (建設業・工事業)

グリップは握りやすく、軽い力で書類を綴じる事が出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
69319075
2020-11-27
用途:
生地裁断物のまとめ

少ない力で、とっても楽です、頭が大きいので、持ち運びに不便しますが、力を小さくした分おおきくなってしまったのかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする