曜日別特売
RK-02L ツアーバッグ RK-02 CROSS BIKE & MTB MARUTO(大久保製作所) 69319836

ツアーバッグ RK-02 CROSS BIKE & MTB

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード69319836品番RK-02L
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

女性や初心者にもおススメの、誰でも簡単「直感型輪行袋」
自転車の出し入れが楽々できるフルオープンタイプ
ハンドルを曲げずにシートポストと固定するロックベルト付き、左右のハンドルとサドルの3点接地で輪行時のバランスが安定
外した前後の車輪を固定するバンドはフック付きでまとめ易く、3本付属でバランスよく固定可能
付属の収納袋のイラストを参考にして収納時のカバーの折りたたみ方も簡単
持ち運びは半分に折って収納袋のベルトを締めることでボトルゲージに収納可能

付属品ワンタッチショルダーベルト、ハンドルロックベルト、固定フック(3本)材質ポリエステルブラック質量(g)340(付属品除く)アズワン品番64-9551-20横×高さ(mm)1500×1100
注意
※15kg未満のスポーツ車専用輪行袋です。15kg以上の自転車には使用できません。
※本製品(RK-02L)は、クロスバイクやMTBなどのフラットバーハンドルタイプ向けです。
※ロードバイクにはRK-02Mをおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69319836
2022-04-26
用途: ちよっとした小旅行
自動車・二輪車・自転車関連業

意外に簡単でした。もうちょっと慣れればもたもたせずにできそうです。袋が薄いから大丈夫かなと思ってましたけどしっかりしてて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする