※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンシリコン熱伝導シートN800AH

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69326787 品番 N800AH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Nシリーズは、ノンシリコンタイプの熱伝導シートです。低分子シロキサンの揮発がないため、電気接点の障害を引き起こす心配がありません。光学製品や精密電子部品にも安心して使用できます。

用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。 仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11 ピンク色 硬さShore 00 60 使用温度(℃)-60〜125 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×80×0.5 密度(g/cm3)3.3 粘着性表面:2面 熱伝導率(W/mk)7(ASTM D5470) 圧縮率(%)67(a)30psi 絶縁破壊電圧(kV/mm)8 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗0.121((a)30psi(℃-in^2/W)) グリーン購入法適合
関連資料:仕様書(0.57MB)
注意
※各種データは保証値ではありません。
※記載内容は性能向上、仕様変更などのため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする