使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff93-800

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 69326988 品番 93-800-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

従来対応が難しかったアセトンに対してクラス1の耐透過性能を備えています。
標準的なニトリル製使い捨て手袋と比較して、アセトン耐性が15倍あります。
アセトンを使用する短時間作業に使い捨て手袋として使用することができ、作業性に加え、コスト面でも効果を発揮します。
天然ゴムが肌に直接触れない画期的な多層構造と、MICROCHEMケミカルバリアテクノロジーにより、アセトンから手を保護します。
JIS T8116に準拠しています。
塗装用途に適応する、EN1149規格試験に合格した帯電防止性能と、シリコンフリーの仕様です。

用途材料の調合・配合に。薬品飛沫等、化学薬品の取り扱いに。工場・機器の清掃などに。 トラスコ品番702-2412 材質天然ゴム、ニトリル、ネオプレン 厚さ(mm)0.45 オレンジ サイズS 入数(枚)30 規格JIS T8116準拠(ASTM F739) 機能耐透過性、帯電防止 全長(cm)28.5 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)20.4 質量(g/袋)855 RoHS指令(10物質対応)対応 EN374規格【TypeA】JKLOAPST(EN ISO 374-1:2016) 耐透過性アセトン(15分以上)
関連資料:(1.14MB)
注意
※ご使用になる溶剤の種類を確認の上、透過時間の範囲内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする