JTC
JTCの 測定用品
JTCの コンプレッションテスター/燃圧計
コンプレッションテスターフルセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69327152
品番
JTC4077J
参考基準価格(税別)
¥13,980
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
コンプレッションテスター
モノタロウ
¥
6,998
¥
7,698
税込
用途
ガソリン車用
長さ(mm)
パイプアダプター各190
測定範囲(kPa)
0〜2100
ホース長さ(mm)
440
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタサイズ
M10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
商品説明動画
JTC4077J コンプレッションテスターフルセット
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった