MPR1 プラスチゲージ JTC 69327378 MPR1 プラスチゲージ JTC 69327378 MPR1 プラスチゲージ JTC 69327378 MPR1 プラスチゲージ JTC 69327378 MPR1 プラスチゲージ JTC 69327378

プラスチゲージ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69327378 品番 MPR1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウではこんなお得な商品も!
使用範囲(mm)0.051〜0.152 全長(cm)30 用途メタルのクリアランス計測用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69327362
2020-11-02
用途:
エンジンの組み立て

最も確実な測定方法だと思う、ただし値段が高い事が気になってしまう。

1人が参考にしています
2019-06-12
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

商品自体には問題無いのですが測定に使う表面にシールを貼るのはどうかと思います
剥がす時失敗したらその部分は見れなくなるのでシールを貼るなら裏面にしてください

5人が参考にしています
対象商品:
69327362
2019-02-16
用途:
エンジンのオーバーホール
その他業種

とても良いと思いますが、頻繁に使うものではありません小分けが商品があれば予算がうきます。

1人が参考にしています
対象商品:
69327362
2018-10-03
用途:
バイク整備

クランク周りのクリアランス確認のため購入、潰れ具合を確認するゲージのプリントはもう1パターン(中間値)あってもいいのでは?
精密なものを測るので仕方ないとは思うけどいざ商品を手にすると非常に割高なものに思えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする