折りたたみめちゃ軽ステッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69328878 品番 50C-1
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー最軽量200gの折りたたみ杖。
重さは、たったの200g!「軽い丈夫錆びない」の三拍子揃ったオールカーボン製で持ち運びしやすいです。

付属品携帯袋 材質本体・グリップ:カーボン、ゴムキャップ:合成ゴム ゴールド 質量(g)200 長さ(cm)78〜88(5段階/2.55)、グリップ:10.3、折りたたみ時:21 パイプ径(Φmm)上部:20、下部:17 底径(Φmm)ゴムチップ:3.4 適合ゴムチップ内径(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする