島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の 杖
島製作所の 一本杖
折りたたみめちゃ軽ステッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69328896
品番
50C-9
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
メーカー最軽量200gの折りたたみ杖。
重さは、たったの200g!「軽い丈夫錆びない」の三拍子揃ったオールカーボン製で持ち運びしやすいです。
付属品
携帯袋
材質
本体・グリップ:カーボン、ゴムキャップ:合成ゴム
色
パープル
質量(g)
200
長さ(cm)
78〜88(5段階/2.55)、グリップ:10.3、折りたたみ時:21
パイプ径(Φmm)
上部:20、下部:17
底径(Φmm)
ゴムチップ:3.4
適合ゴムチップ内径(mm)
16