産業用ソケット 白 16A 0個 250V

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●定格電流:16A●定格電圧:250 V●IP保護等級:IP20●色:白●コード番号:230-2171 注文コード69329997 品番5UB1404
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,690 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

The Siemens Socket Outlet works with an operating current ranges from 10 A to 16 A and operating voltage of 250 V
This socket outlet comes with White finishing or colour.IP20 international protection rating Thermoplastic

仕様●定格電流:16A●定格電圧:250 V●IP保護等級:IP20●色:白●コード番号:230-2171 アズワン品番65-7571-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする