フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 接続・省配線(制御機器)
フエニックス・コンタクトの コネクタ・コネクタ付ケーブル
フエニックス・コンタクトの 丸型コネクタ
産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:240-3311
注文コード
69330040
品番
1629082
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:240-3311
アズワン品番
65-7489-56