AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
産業用丸形コネクタ 8極 M12 パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69330198
品番
SM12A-08PFFS-SF8001
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コード番号:237-2759
アズワン品番
65-7500-34