自動車用コネクタ 92極 車載用ヘッダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69330889 品番1-1452228-9
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

TE Connectivity LEAVYSEAL 車載ヘッダは、92 極、4 mm ピッチで、電線対基板コネクタシステムに統合されています。LEAVYSEAL ヘッダはピン数の多い基板コネクタです。21、39、62、92、a のタイプがありますコネクタシステム - 電線対基板 基板実装の方向 - 垂直 プライマリ製品の色 - 黒

仕様●タイプ:車載用ヘッダ●行数:4●シリーズ:LEAVYSEAL●結線方法:はんだ●コード番号:217-5333 アズワン品番65-7507-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする