自動車用コネクタ AMP MCP 1.5Kシリーズ メス 1セット 4500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4500個) 注文コード69330898 品番1241380-1
参考基準価格(税別)¥76,500 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

TE Connectivity MCP 1.5Kレセプタクルタイマコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載
単極ワイヤシールシステム(SWS)付きのMCP 1.5Kレセプタクルタイマコンタクトは、銅合金製で、スチールトップスプリングを備えています。これらのMCP 1.5Kレセプタクルコンタクトは、6 Nのかん合 / 挿抜力、1.50 x 0.60 mmのかん合部で、0.5 → 1.0 mm のワイヤサイズに対応しています。例外として、品番 ; 726-8938 726-8938 は、1.0 → 1.5 mm のワイヤサイズに対応しています。これらのMCP 1.5Kレセプタクルコンタクトは、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムでも使用できます。

仕様●入数:1リール(4500個入り)●シリーズ:AMP MCP 1.5K●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅, ニッケル, ケイ素合金●結線方法:圧着●コード番号:136-2001 アズワン品番65-7666-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする