ウカイ利器
ウカイ利器の グルーミング用品
ウカイ利器の 爪切り
ウカイ利器の テコ型爪切り
ルーペ付き爪切り 職人技
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69331127
品番
W2000S
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
倍率4倍のレンズで大きく見えて安心。大きめサイズのしっかりした爪切り。
ルーペで見やすく安心。
刃幅は広くカーブも緩やか。
材質
刃:特殊鋼、てこ部:鉄・ABS樹脂、レンズ:アクリル、刃カバー:ステンレス
質量(g)
98
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
2.5×10.5×1.8