Wi-Fi センサーカメラ 屋内タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69331145 品番SDWF01
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

外出先からスマホでカメラ映像をリアルタイムで確認や録画ができます。
双方向通話可能。外出先からもアプリ操作で通話が可能。
天井壁置き、取り付け場所を選びません。
カメラの向きは自在に調整可能。
動体検知機能で録画開始とスマホに通知可能。
夜間撮影 暗い場所でも数メートル先まで撮影可能。
microSD録画対応。最大128GBまでのmicroSDに録画再生が可能。
高画質録画1080pフルHD画像。

付属品USB-AC、USBケーブル(1m)、取り付け用ネジ、取り付け用両面テープ 材質ABS 質量(g)87 電源USBタイプA 方向双方向 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×5.9×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする