クレハ
クレハの ラップ・消耗品・食品包材
クレハの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
クレハの クッキングシート
キチントさん クッキングシート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5m)
注文コード
69338788
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
毎日のお料理に、お菓子作りに。キチントさん「クッキングシート」は裏表迷わず使える両面シリコーン加工紙です。お料理がさらっとはがせるからキレイに仕上がり、後かたづけもラクラクです。
長さ(m)
5
幅(cm)
25
材質
シリコーン樹脂加工耐油紙
サイズ
ミニ
耐熱温度(℃)
250(20分)
アズワン品番
64-1234-55