1504A-UK 二次元コードリーダー CipherLab 69343882

二次元コードリーダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69343882 品番1504A-UK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅広い用途向けに使用可能なUSBケーブル接続の二次元コードリーダー。
高性能スキャナエンジンにより高速読み取りおよび高分解能のバーコードに対応。
高性能スキャナエンジン搭載 高速読み取りおよび最小分解能0.075mm(1D)をサポート。
通常のバーコードリーダーでは読み取ることができない高密度の一次元バーコードや湾曲した二次元コードの高速読み取りを可能。
高性能カメラモジュール搭載 一次元バーコード・二次元コードを縦横斜めの全方向から読み取り可能。
稼動時:150mAの低消費電力設計。設定ツールによりPCから各種設定、データ編集機能が簡単に設定可能。

商品タイプ有線 インターフェースシステム:キーボード、RS-232、HID USB、USB仮想COM 読取方式イメージャー 対応コードUPC-A & UPC-E/EAN-8 & EAN-13/JAN-8 & JAN-13,ISBN/ISSN,Code 39, Codabar, Code 93, Code 128 & GS1-128, Interleave 2 of 5, Industrial 2 of 5, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded, Telepen, 他、PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Aztec,MaxiCode,QR code,MicroQR code,GS1-DataBar Composite,Postal Codes: UP PostNet,Japan 他 質量(g)149 ブラック 用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様印刷コントラスト:最低30% 湿度(%RH)10〜95(結露不可) 入力電圧(V)DC5±10% 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×61×93 光源625nm±5nm赤色LED 速度【走査速度】毎秒60スキャン 保存温度範囲(℃)-20〜60 安全規格RoHS,REACH,WEEE,ErP 静電気耐力±8KV接触 / ±15KV気中 言語表示日本語、英語、仏蘭西、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、スペイン、他 動作電流(mA)35/210 インジケータ読取:ビープ音とLED 動作温度範囲(℃)0〜50 被写界深度(mm)Code 39(4mil):10〜40、Code 39(5mil):10〜120、JAN/UPCA(13mil):15〜515、PDF417(5mil):71〜114、QRコード(10mil):25〜165 落下衝撃(m)1.2(コンクリート面) 読取角度(°)ピッチ:±60、スキュー:±60 最小分解能1D:0.075mm / 2D:0.10mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする