ゴールドウイン
ゴールドウインの 防護服・保護服・特殊服
ゴールドウインの 腕カバー
腕カバー10双 PA7201
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
69347233
品番
PA7201-07-F-10P
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータU」を使用した腕カバーです。
洗濯耐久性にも優れており、クリーンスーツの袖口を汚れや傷みから保護します。
色
ブルー
サイズ
FREE
特性
防塵
材質
プリータU
仕様
腕カバー
グレード
クラス100〜100000
RoHS指令(10物質対応)
対応