防犯カメラ KG-690/録音機能付き(キープガードブランド)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69358957 品番7003
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

防犯カメラ、農業での鳥獣対策、動物の生態調査としてお使いできる自動撮影カメラです。
静止画と音声映像の録画機能を搭載したモデルとなります。
また、赤外線フラッシュの性能がUPし、不審者や動物に気づかれずに撮影が可能になりました。
「キープガード」ブランドは岡潮が、日本で唯一の正規代理店です!
キープガードはカメラの管理もしっかりしており、故障率の少なさもNo1です!

防水仕様屋外使用向け防水・防雪 用途動物の生態調査、空き巣、落書き、不法投棄などの防犯対策に。 仕様待機状態:最大6ヵ月まで、月相表示:設定可能、パスワード設定:可能 出力TV出力(AVI)、USB、SDカードホルダ、6V 外部DC 電源単三電池4本使用(さらに予備電池4本を格納) 機能タイマー、待機設定 メモリー32MBの内蔵メモリ+最大32GBのSDカード(別売り)に対応 応答時間(秒)0.8 操作2.4インチのカラー液晶モニター 動作湿度(%)5〜90 動画最大60秒まで動画撮影可能 連写モードあり(3枚) 保管温度(℃)-30〜70 動作温度範囲(℃)-20〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする