7002 トレイルカメラ 生態調査カメラKG-560PV(キープガードブランド) Keep Guard 69358975 7002 トレイルカメラ 生態調査カメラKG-560PV(キープガードブランド) Keep Guard 69358975 7002 トレイルカメラ 生態調査カメラKG-560PV(キープガードブランド) Keep Guard 69358975 7002 トレイルカメラ 生態調査カメラKG-560PV(キープガードブランド) Keep Guard 69358975

トレイルカメラ 生態調査カメラKG-560PV(キープガードブランド)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69358975 品番7002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

防犯カメラ、農業での鳥獣対策、野生動物の生態調査に最適なトレイルカメラ(自動撮影カメラ)です。
信頼の「キープガード」ブランドなのでカメラの故障が少なく満足してお使いいただけます。
「キープガード」ブランドは岡潮が、日本で唯一の正規代理店です!
キープガードはカメラの管理もしっかりしており、故障率の少なさもNo1です!

防水仕様屋外使用向け防水・防雪 用途動物の生態調査、空き巣、落書き、不法投棄などの防犯対策に。 仕様待機状態:最大6ヵ月まで 電源単三電池4本使用(さらに予備電池4本を格納) 機能タイマー、待機設定 メモリー21MBの内蔵メモリ+最大16GBのSDカード(別売り)に対応 操作液晶モニター付コントローラー付属 動画最大60秒まで撮影可能 出力端子USBからTVへ出力 連写モードあり(3枚) マニュアル英語マニュアル付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする