ブレーキシュー(ハーフタイプ)

(133件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) メーカースズキ 代表車種ワゴンR 主な適合純正品番1A10-26-38Z・1A14-26-38Z・1A14-26-38ZA・1A14-26-38ZB・44060-4A0A1・44060-4A0A2・44060-4A0A3・44060-4A00B・53200-58J00・53200-58J10・53200-58J11・53200-58J12 注文コード69359422 品番SN9936-30
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はメーカー・代表車種・主な適合純正品番など339種類から選べます 他の種類を見る

材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。
新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。

メーカースズキ 主な適合純正品番1A10-26-38Z・1A14-26-38Z・1A14-26-38ZA・1A14-26-38ZB・44060-4A0A1・44060-4A0A2・44060-4A0A3・44060-4A00B・53200-58J00・53200-58J10・53200-58J11・53200-58J12 使用箇所リーディング/トレーディング共通 代表車種ワゴンR 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(ピットワーク)AY360-SU004 他社参考品番(カシヤマ)Z9967-30
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※パーキングシューレバーは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 133
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
車検整備
建設業・工事業

スバルR2のリアドラムブレーキの分解整備に使用しました。問題なくいい感じです。ワッシャーも付属していて助かります。

2025-09-28
用途:
自動車のメンテナンス
ツキジメンテナンス 様

リーディング側だけが購入できるのは嬉しいことです、
角が柔らかいのか指先で押したら変形してしまいました。

2025-05-08
用途:
ブレーキシュー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ムーヴのリーディング1mm程度だったので交換しました。特に問題なく取り付けできてブレーキの効きも良いので満足です。

2024-11-18
用途:
車のメンテナンス

パーキングブレーキのききが悪く、レバーの引き代も多くなり
ばらした所、自動調整も利かなくなる位減っていたので慌てて交換しました。
パーキングもフットブレーキも効きが良くなり安心です。

対象商品:
69359718
2025-01-07
用途:
車検

純正品と代わりありません
安いので同じ予算で全交換できました。

2025-02-20
用途:
自動車整備

交換部品で時間に余裕があるときは モノタロウで安いのが見つかると利用します。10%割引も使えて今回は好機でした。

対象商品:
69360865
2024-09-15
用途:
ランクル70のリフレッシュ
その他業種

TOYOTA ランドクルーザー70のリフレッシュをするにあたって購入させていただきました。純正パーツが購入できるのはすごく助かります。また、クーポンなどを利用できるのでディーラーで買うよりお得です!

2024-11-01
用途:
自動車用
製造業

10万キロを超えたのでリヤブレーキリフレッシュ問題なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
3人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする