ネックウェア(アーク保護/難燃)
アークフラッシュや熱、炎によるリスクから首元を保護する難燃ネックウェアです。難燃性素材を採用し、高温環境や電気作業現場での使用に適しています。帯電防止性能を備え、静電気による火花発生リスクを低減します。優れた吸汗速乾性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。4方向ストレッチ素材により高いフィット感と動きやすさを実現します。シームレス構造により肌への刺激を軽減し快適な着用感を維持します。ヘルメットや保護具との併用にも適しています。多様な着用方法に対応し、さまざまな作業環境で使用できます。
- 仕様
- 【認証】CE CAT III、EN ISO 13688:2013、EN ISO 11612:2015、EN 1149-5、EN 61482-1-2:2014(Box Test 4 kA)、IEC 61482-1-1:2019(ATPV 16 cal/cm2)、NFPA 2112/12、NFPA 70E、ASTM F1506-15、ASTM F1959/F1959M-14e1(HRC 2・21 cal/cm2)
- 色
- ブルー
- サイズ
- 大人用
- 質量(g)
- 104
- 混率(%)
- メタ系アラミド繊維44、難燃加工ビスコース42、テンセル6、パラ系アラミド繊維3、制電繊維3、エラスタン2
- 寸法(cm)
- 首回り:49
- 高さ(cm)
- 35.5
- 内容量
- 1個
注意
※洗濯表示(40℃)に従って洗濯機で洗ってください。※漂白剤・乾燥機・アイロンの使用およびドライクリーニングはできません。
商品説明動画
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ





























