バラクラバ(アーク保護/難燃)
アークフラッシュや熱、炎によるリスクから頭部、顔、首元を保護する難燃バラクラバです。難燃性素材と帯電防止素材を採用し、高温環境や電気作業現場での使用に適しています。電気アーク、熱、炎などの熱的危険から作業者を保護します。HeiQ Smart Temp冷却技術により、暑い環境下でも快適な着用感を維持します。優れた吸汗速乾性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。柔らかく伸縮性のある素材を採用し、高いフィット感を実現します。ヘルメットや保護帽のインナーとして使用できます。シームレス構造により肌への刺激を軽減し、長時間の作業でも快適です。
- 仕様
- 【認証】CE CAT III、EN ISO 13688:2013、EN ISO 11612:2015、EN 1149-5、EN 61482-1-2:2014(Box Test 4 kA)、IEC 61482-1-1:2019(ATPV 16 cal/cm2)、NFPA 2112/12、NFPA 70E、ASTM F1506-15、ASTM F1959/F1959M-14e1(HRC 2・21 cal/cm2)
- 色
- ブルー
- サイズ
- 大人用
- 質量(g)
- 76
- 混率(%)
- メタ系アラミド繊維44、難燃加工ビスコース42、テンセル6、パラ系アラミド繊維3、制電繊維3、エラスタン2
- 寸法(cm)
- 首回り:49
- 高さ(cm)
- 48
- 内容量
- 1個
注意
※洗濯表示(40℃)に従って洗濯機で洗ってください。※漂白剤・乾燥機・アイロンの使用およびドライクリーニングはできません。
商品説明動画
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ



























