ネックウェア(軽量/難燃)
難燃性と帯電防止性能を備えたNomex素材を採用しています。熱や炎によるリスクがある環境で作業者を保護します。優れた吸汗速乾性により快適な着用感を維持します。4方向ストレッチ素材により優れたフィット感を実現します。シームレス構造により肌への刺激を軽減します。多様な着用方法に対応し、さまざまな作業環境で使用できます。
- 仕様
- 【認証】CAT II、EN ISO 13688:2013、EN ISO 11612:2015、EN 1149-5:2018、ASTM F1506-15、ASTM F1959/F1959M-14e1(HRC 2・10 cal/cm2)
- サイズ
- 大人用
- 質量(g)
- 54
- 混率(%)
- メタ系アラミド繊維(Nomex)87、パラ系アラミド繊維(Kevlar)5、エラスタン4、カーボンファイバー(P-141)4
- 寸法(cm)
- 首回り:50
- 高さ(cm)
- 52
- 内容量
- 1個
注意
※洗濯表示(40℃)に従って洗濯機で洗ってください。※漂白剤・乾燥機・アイロンの使用およびドライクリーニングはできません。
商品説明動画
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ



























