SOUTHCO
SOUTHCOの 建具金物
SOUTHCOの ドア・扉金物
SOUTHCOの 丁番
丁番 表面実装 ステンレススチール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69366844
品番
N6-4E-422-24
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
打ち抜きヒンジ構造 高光沢仕上げを選択可能 カバー付きヒンジオプション
仕様
●材質:ステンレススチール●本体種類:表面実装●長さ:38mm●幅:38.2mm●厚さ:9mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5489
アズワン品番
65-7938-98