通線ロッド・ ケーブルスカウト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69367045 品番T5410
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

トリプルボンディング、亜鉛めっきスチールコネクタで、ねじりや引張り強さに対応 - ねじ、圧着、接着。スリムラインコネクタにより、引っ掛けが少なくなり、小さな穴からのアクセスが可能です。5 mm O ロッドは、ケーブル配線要件の大半に最適な剛性と柔軟性を提供します。高い光沢のガラス繊維および樹脂の複合棒は snagging および splintering を最小にする。

仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:10m●材質:スチール●コード番号:184-6698 アズワン品番65-7394-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする