電源コネクタ STシリーズ 表面実装 ソケット 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69367368 品番930822106 STASAP 2 B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

表面実装プラグ / ソケット

仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:2P●定格電圧:250 V●実装タイプ:表面実装●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Max:+90℃●コード番号:190-2391 アズワン品番65-7728-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする