Lovato
Lovatoの 電子部品(オンボード)
Lovatoの 能動部品
Lovatoの ディスクリート
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69367955
品番
BF18T4A230
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):32a, ac coil 50/60hz, 230vac
仕様
●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1533
アズワン品番
65-7307-05