電磁接触器 24 V ac 3極

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69368007 品番LC1K0610B7S335
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400

Schneider Electric TeSys K コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け

仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:6 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NO●範囲:TeSys K●コード番号:204-4466 アズワン品番65-7344-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする