曜日別特売
6.55302E+13 同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 69370089

同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5992注文コード69370089品番6.55302E+13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,600
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5992アズワン品番65-7462-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする