WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 接続・省配線(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの コネクタ・コネクタ付ケーブル
WURTH ELEKTRONIKの 同軸コネクタ
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
69370755
品番
66029421110820
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG405●バルクヘッド:あり●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6061
アズワン品番
65-7721-53