同軸コネクタ ジャック パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69370780 品番031-10-RFX
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだカップ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●シリーズ:031-10-RFX●コード番号:220-5450 アズワン品番65-7714-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする