TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 同軸コネクタ
同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
69370886
品番
227699-1
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:OEG●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:銀●シリーズ番号:227699 です●コード番号:192-0446
アズワン品番
65-7653-76