同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69371236 品番11_UHF-0-3-17/033_-E
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Huber & Suhner 同軸コネクタはストレートケーブルプラグです。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェース周波数は 0.2 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インターフェイスの最大周波数 0.2 GHz 機械データ センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0207 kg 動作温度: -55 → 165 ℃ 2011/65/EU ( RoHS を含む 2015 / 863 及び 2017 / 2102 )準拠です(2022年10月現在)

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_UHF-0-3-17/033_-E●コード番号:205-9137 アズワン品番65-7575-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする