フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 ボトムス
ポケットレスパンツ(ワンタック) E0401
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69371237
品番
E0401
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
商品への傷つけを防ぐ防止設計、ポケットレスなので機密の持ち出しや持ち込みも防止します。
用途
全てのポケットがないので異物混入や機密持ち出しを防ぎます。
色
ベージュ
サイズ
3L
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
90〜95