同軸変換アダプタ HD BNC ジャック 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード69371620 品番HDBNC-J-P-GN-ST-BH1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,800
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●アダプタタイプ:BNCジャック●アダプタタイプA:HD BNC●オス/メス A:メス●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コード番号:197-6684 アズワン品番65-7676-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする