配管取付油圧逃し弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69372618 品番PR10-32A-3B-N-15
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Isis Fluid PR10-32 は、カートリッジ式の直動式スプールタイプのねじ式油圧リリーフバルブで、内部パイロットと内部スプリングチャンバドレインを備えており、二次回路の圧力調整装置として機能するように設計されています。安定した入力フロー回路向けです長寿命の硬化処理済みスプールとケージ オプションのスプリングレンジは 145 bar です 調整はバルブからバックアップできません 圧力サージに対する高速でスムーズな応答 業界共通のキャビティ

仕様●メーカーシリーズ:PR10-32●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:207バール●接続ポートのネジ:G 3/8●コード番号:198-5240 アズワン品番65-7942-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする