フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
長袖ブルゾン E091
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
オリーブ
ネイビー
リーフグリーン
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69374755
品番
E091
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
帯電防止素材を使用した、日本製生地のシンプルなワークウェア
用途
腰回りにジャストフィットするこだわりのワークスタイル
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
64