フロントスタイル

E094 パンツ(ツータック)アジャスター付 E094 Asahicho(旭蝶繊維) 69375148 E094 パンツ(ツータック)アジャスター付 E094 Asahicho(旭蝶繊維) 69375148 E094 パンツ(ツータック)アジャスター付 E094 Asahicho(旭蝶繊維) 69375148 E094 パンツ(ツータック)アジャスター付 E094 Asahicho(旭蝶繊維) 69375148

パンツ(ツータック)アジャスター付 E094

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69375148 品番 E094
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

帯電防止素材を使用した、日本製生地のシンプルなワークウェア

用途腰回りにジャストフィットするこだわりのワークスタイル オリーブ サイズM 股下(cm)78 ウエスト(cm)76〜79〜82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする