フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 ボトムス
パンツ(ツータック)アジャスター付 E094
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69375166
品番
E094
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
帯電防止素材を使用した、日本製生地のシンプルなワークウェア
用途
腰回りにジャストフィットするこだわりのワークスタイル
色
オリーブ
サイズ
LL
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
88〜91〜94