防水・防塵・耐衝撃 2MP 4倍光学ズーム PTZ ネットワーク防犯カメラ ドーム型 2.8〜12mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69375847 品番DS-2DE2A204IW-DE3(2.8~12mm)
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度ドーム型監視カメラです。
4倍光学ズームによって解像度を保ったまま細部のズームが可能となります。
DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。
IP66の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。

仕様●レンズ焦点距離:f2.8mm〜f12mm 4倍光学●最大解像度:1920×1080●視野角:水平視野100.5°〜32.6°,垂直視野52.8°〜18.3°, 対角視野120.2°〜37.5°●4倍光学ズーム、16倍デジタルズーム●寸法:直径130.7mm×高さ101.7mm●重量:530g アズワン品番65-3658-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする