フロントスタイル

A80 パンツ(ノータック) A80 Asahicho(旭蝶繊維) 69376950 A80 パンツ(ノータック) A80 Asahicho(旭蝶繊維) 69376950 A80 パンツ(ノータック) A80 Asahicho(旭蝶繊維) 69376950

パンツ(ノータック) A80

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69376950 品番 A80
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

抗菌防臭で爽やかな着心地のパンツ。高次複重層糸を使用した生地で、自然の力を応用して、人間の身体から発生する汗や熱を衣服の外にはき出し、衣服内気候を常にコントロールする独自の特化生地です。

用途汗やにおいを気にせず活用いただけます。 トープベージュ サイズ105 股下(cm)78 ウエスト(cm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする